| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-7960340 Herst.-Nr.: 7960340 EAN/GTIN: 4056705603400 |
| |
|
| | |
| Farbige Handstretchfolie - Der ideale Schutz vor Staub, Nässe, Lichteinfall und Diebstahl - Für ein neutrales, diskretes Verpacken auf Palette
- äusserst vielseitig verwendbar - Schutz vor Staub, Feuchtigkeit, Lichteinfall usw.
- Hoher Diebstahlschutz durch blickdichtes Material
- Optimal auch zum Markieren von Paletten
- Wirtschaftlicher Materialverbrauch, aus 300 lfm. ergeben sich bis zu 450 Wickelmeter
- Beidseitig Stretchfolien-Haftung
- Kerndurchmesser: 50 mm
- Gewicht / Rolle: ca. 3,47 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht VE in KG: | 20,82 | Länge innen: | 300 m | Breite innen: | 500 mm | Stärke: | 23 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 500 x 300m 23 my, bündelfolie schwarz, bündelfolie, Farbige Handstretchfolie, Schwarze Handstretchfolie, Warenschutz, Warensicherung, Handstretchfolien, 7960340, 7.960.340, 79.603.40, Handstretchfolie farbig |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 6,99* | € 14,73* | | | | Lager 123 | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 8,31* | € 14,98* | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 11,89* | € 15,53* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 3,99* | ab € 9,47* | € 16,39* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 7,00* | € 16,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,0277* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 89,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|