Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie schwarz, 500mm breitx300lfm, 23µ,blickdichtes Material


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handstretchfolie schwarz, 500mm breitx300lfm, 23µ, blickdichtes Material, ca. 3,47kg Rollengewicht
Handstretchfolie schwarz, 500mm breitx300lfm, 23µ, blickdichtes Material, ca. 3,47kg Rollengewicht
Artikel-Nr.:
     776-SF0006
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7960340
EAN/GTIN:
     4056705603400
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

Farbige Handstretchfolie - Der ideale Schutz vor Staub, Nässe, Lichteinfall und Diebstahl

  • Für ein neutrales, diskretes Verpacken auf Palette
  • äusserst vielseitig verwendbar - Schutz vor Staub, Feuchtigkeit, Lichteinfall usw.
  • Hoher Diebstahlschutz durch blickdichtes Material
  • Optimal auch zum Markieren von Paletten
  • Wirtschaftlicher Materialverbrauch, aus 300 lfm. ergeben sich bis zu 450 Wickelmeter
  • Beidseitig Stretchfolien-Haftung
  • Kerndurchmesser: 50 mm
  • Gewicht / Rolle: ca. 3,47 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
300 m
Breite innen:
500 mm
Farbe:
schwarz
Stärke:
23 µ
Gewicht VE in KG:
20,82
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 500 x 300m 23 my, bündelfolie schwarz, bündelfolie, 7960340, 7.960.340, 79.603.40, Handstretchfolie farbig, Farbige Handstretchfolie, Schwarze Handstretchfolie, Warenschutz, Warensicherung, Handstretchfolien
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 15,15*
11 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 15,72*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,90*
€ 79,09002*
5 Tage
1214
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 41,89002*
€ 85,69002*
6 Tage
40
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 58,67*
€ 86,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,09002*
€ 94,11712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,19*
€ 91,8561
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 70,16004*
€ 83,49045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,65002*
€ 78,12352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,78004*
€ 71,13825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,84*
€ 58,1196
pro Packung
ab 33 Packungen
€ 42,98004*
€ 51,14625
pro Packung
ab 66 Packungen
€ 42,12*
€ 50,1228
pro Packung
ab 99 Packungen
€ 40,59*
€ 48,3021
pro Packung
ab 132 Packungen
€ 40,45002*
€ 48,13552
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,90*
€ 43,911
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 6,15* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.