Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 200x250mm, 50µ,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 200 x 250 mm, 50 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 200 x 250 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8160104
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160104
EAN/GTIN:
     4056705601048
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel 200 x 250 mm
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
4,32
Länge innen:
250 mm
Breite innen:
200 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, PE, Beutel, 8160104, 8.160.104, 81.601.04, polybeutel, flachsack
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0244*
€ 0,05084*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04041*
€ 0,05291*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,85*
€ 45,56*
4 Tage
27
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,05*
€ 46,23*
4 Tage
27
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,06*
€ 46,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05084*
€ 0,0605
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03405*
€ 0,04052
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03316*
€ 0,03946
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 50,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.