Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 200 x 250 mm, 50 µ, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 200 x 250 mm, 50 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 200 x 250 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8160104
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160104
EAN/GTIN:
     4063963007642
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel 200 x 250 mm
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
4,32
Länge innen:
250 mm
Breite innen:
200 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, PE, Beutel, 8160104
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0244*
€ 0,05084*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04041*
€ 0,05291*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,85*
€ 45,56*
4 Tage
27
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,05*
€ 46,23*
Lager 42XH2
27
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,06*
€ 46,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,24*
€ 55,0256
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,56*
€ 42,3164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,09*
€ 38,1871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,30*
€ 37,247
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,91*
€ 35,5929
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,30*
€ 30,107
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Packung
ab 108 Packungen
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Packung
ab 216 Packungen
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,30*
€ 17,017
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.