Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 200x300mm, 50µ,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 200 x 300 mm, 50 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 200 x 300 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8160105
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160105
EAN/GTIN:
     4056705601055
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 200 x 300 mm 50my
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,02
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
200 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 200 x 300 mm, PE, Beutel, 8160105, 8.160.105, 81.601.05, polybeutel, flachsack
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02352*
€ 0,04629*
Lager 123
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02618*
€ 0,05137*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0423*
€ 0,0533*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 38,37*
€ 48,45*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,77*
€ 50,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05137*
€ 0,06113
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,03917*
€ 0,04661
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03535*
€ 0,04207
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03451*
€ 0,04107
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03308*
€ 0,03937
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02618*
€ 0,03115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 51,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.