Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel,VE1000, 200x300mm, 50my, transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel,VE1000, 200x300mm, 50my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 200x300mm, 50my, transp.
Artikel-Nr.:
     4012-781348
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     4053569149242
EAN/GTIN:
     4053569149242
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 200 x 300 mm 50my
Flachbeutel

Schutz vor Staub und Verschmutzung
PE-Qualität: 25 und 50 µm, reißfest.
Lebensmittelrechtlich unbedenklich auf Anfrage erhältlich.
Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar.

Breite offene Seite.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Länge:
300 mm
Stärke:
50 µm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 200 x 300 mm, 30415399, PE-Flachbeutel,VE1000, 200x300mm, 50my, transp.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02352*
€ 0,04629*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02618*
€ 0,05137*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0423*
€ 0,0533*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 38,37*
€ 48,45*
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,77*
€ 50,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.