Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 500x600mm, 90µ,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 500x600mm, 90µ, transparent, geeignet für Lebensmittel
PE-Druckverschlussbeutel, 500x600mm, 90µ, transparent, geeignet für Lebensmittel
Artikel-Nr.:
     123TP-8160184
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160184
EAN/GTIN:
     4056705003804
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
2,62
Länge innen:
500 mm
Breite innen:
600 mm
Stärke:
90 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 90 my, druckbandbeutel, pe-beutel wiederverschließbar, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, Druckverschluss-Beutel, polybeutel, 8160184, 8.160.184, 81.601.84
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33344*
€ 0,43344*
Lager 123
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3019*
€ 0,441*
5 Tage
45
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 41,09*
€ 76,49*
4 Tage
45
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,09*
€ 76,53*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,11*
€ 76,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,39905*
€ 0,47487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3805*
€ 0,4528
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,37645*
€ 0,44798
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,3619*
€ 0,43066
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3019*
€ 0,35926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 88,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.