Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 500x600mm, 90µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 500x600mm, 90µ, transparent, geeignet für Lebensmittel
PE-Druckverschlussbeutel, 500x600mm, 90µ, transparent, geeignet für Lebensmittel
Artikel-Nr.:
     776-FB0091
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160184
EAN/GTIN:
     4056705003804
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
500 mm
Breite innen:
600 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
90 µ
Gewicht VE in KG:
2,62
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel 500 x 600 mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 90 my, Probentütchen, Druckverschluss-Beutel, polybeutel, 8160184, 8.160.184, 81.601.84, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33344*
€ 0,44344*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3019*
€ 0,451*
4 Tage
16
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 41,09*
€ 77,37*
4 Tage
16
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,09*
€ 77,42*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,11*
€ 77,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,45*
€ 92,1655
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 74,65*
€ 88,8335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,65*
€ 86,4535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,71*
€ 85,3349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,30*
€ 81,277
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 55,30*
€ 65,807
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 54,43*
€ 64,7717
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,11*
€ 63,2009
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,26555* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.