Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 400mm breitx500lfm, 50µ,transparent LDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie, 400 mm breit x 500 lfm., 50 µ - transparent
LDPE-Schlauchfolie, 400 mm breit x 500 lfm., 50 µ - transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8260223
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260223
EAN/GTIN:
     4056705602236
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 50µ
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Deutlich geringere Entsorgungskosten durch Stärkenreduzierung
  • Aus reiss- und durchstossfestem LDPE
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 260 mm
  • Gewicht je Rolle: 18,4 kg
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
18,02
Länge innen:
500 m
Breite innen:
400 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie transpak, LDPE, Folie, 8.260.223, 8260223, einschweißfolie.einschweissfolie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 43,75*
€ 87,29*
5 Tage
49
€ 7,90*
ab € 45,96*
€ 90,42*
Lager 123
Frei Haus
ab € 63,82*
€ 95,12*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,03*
€ 96,73*
5 Tage
49
Frei Haus
ab € 46,13*
€ 99,18*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 95,12*
€ 113,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 92,18*
€ 109,69
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 83,82*
€ 99,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 79,14*
€ 94,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 73,04*
€ 86,92
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 67,81*
€ 80,69
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 63,82*
€ 75,95
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,12764* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.