Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 400mm breitx500lfm, 50µ,transparent LDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie, 400 mm breit x 500 lfm., 50 µ - transparent
LDPE-Schlauchfolie, 400 mm breit x 500 lfm., 50 µ - transparent
Artikel-Nr.:
     776-SF0046
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260223
EAN/GTIN:
     4056705602236
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 50µ
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Deutlich geringere Entsorgungskosten durch Stärkenreduzierung
  • Aus reiss- und durchstossfestem LDPE
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 260 mm
  • Gewicht je Rolle: 18,4 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
500 m
Breite innen:
400 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
18,02
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie transpak, LDPE, Folie, 8.260.223, 8260223, einschweißfolie.einschweissfolie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
Frei Haus
ab € 43,75*
€ 87,29*
4 Tage
49
€ 7,90*
ab € 45,96*
€ 90,42*
Frei Haus
ab € 63,82*
€ 95,12*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,03*
€ 96,73*
4 Tage
49
Frei Haus
ab € 46,13*
€ 99,18*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 87,29*
€ 103,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 84,82*
€ 100,94
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 77,13*
€ 91,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 72,20*
€ 85,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 66,78*
€ 79,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 62,05*
€ 73,84
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 49,43*
€ 58,82
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 48,52*
€ 57,74
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 46,89*
€ 55,80
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 46,71*
€ 55,58
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,75*
€ 52,06
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,0875* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.