Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten 145x70mm, aus Papier rot, Vorsicht! Hochempfindliche Elektroge


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnetiketten, 145 x 70mm, aus Papier, mit Aufdruck Empfindliche Elektrogeräte
Warnetiketten, 145 x 70mm, aus Papier, mit Aufdruck Empfindliche Elektrogeräte
Artikel-Nr.:
     123TP-8370009
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8370009
EAN/GTIN:
     4056705065451
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
  • Auffällige Warnetiketten zum bedarfsgerechten Kennzeichnen Ihrer Versandgüter
  • Einfaches, sauberes Handling
  • Selbstklebend auf Trägerfolie
  • Einzeln abziehbar von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück
  • Alle Etiketten auch mehrsprachig erhältlich
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
1,607
Qualität:
Papier
Länge innen:
145 mm
Breite innen:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Universaletikett, Vielzwecketikett, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warn-klebe-etikett empfindlich, warnetikett papier, mehrzwecketiketten rot, Warnetiketten, Etikett, Aufkleber, Hinweis, Hinweisetikett, Warnung, Empfindliche Elektrogeräte, etiketten, warnetikett, Hinweisetiketten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
Frei Haus
ab € 16,92*
€ 50,17*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,01*
€ 57,00*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,19*
€ 60,13*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,81*
€ 61,48*
6 Tage
34
€ 5,99*
ab € 46,51*
€ 63,29*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,17*
€ 59,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,19*
€ 58,54
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 35,56*
€ 42,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,75*
€ 33,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,21*
€ 30,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,59*
€ 24,50
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,01692* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9070216
ab € 50,27*
Zubehör
TransPak
9070217
ab € 58,44*
Zubehör
TransPak
9070215
ab € 14,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.