Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Hinweisetiketten, Vorsicht empf. Elektrogeräte, 145 x 70 mm, Papier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-626
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     299626
EAN/GTIN:
     4056705065451
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
Warn- und Hinweisetiketten, Vorsicht empfindliche Elektrogeräte, 145 x 70 mm, aus Papier
  • mit diesen auffälligen Warnetiketten aus Papier sichern und kennzeichnen Sie Ihre Versandgüter bedarfsgerecht
  • sehr effizient und preisgünstig
  • einfaches, sauberes Handling
  • selbstklebend auf Trägerfolie
  • einzeln, von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück, abziehbar
Technische Daten:
  • Maße außen L x B [mm]: 145 x 70
  • Werkstoff: Papier
  • Farbe: rot
  • Typ: Vorsicht E-Geräte
  • Verpackungseinheit (VE): Rolle(n)
  • Inhalt: 1000 Stück
  • Gewicht [kg]: 1,6
Weitere Informationen:
Länge Außen:
145 mm
Breite Außen:
70 mm
Werkstoff:
Papier
Farbe:
rot
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Universaletikett, Vielzwecketikett, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, haft etiketten, Warnetiketten, Warnaufkleber, Hinweisaufkleber, Hinweisetikett
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 49,95*
4 Tage
69
10
€ 6,90*
ab € 42,40*
€ 53,66*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 42,36*
€ 56,31*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 45,53*
€ 59,99*
1 Tag
48
1
€ 5,59*
ab € 45,63*
€ 60,31*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,99*
€ 71,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 59,16*
€ 70,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 56,26*
€ 66,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,76*
€ 65,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,45*
€ 60,04
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 45,53*
€ 54,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,04553* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9070216
ab € 50,37*
Zubehör
TransPak
9070217
ab € 25,72*
Zubehör
TransPak
9070215
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.