Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Etiketten, 100x100mm, aus Papier, rot/gelb mit Aufdruck/Symbol


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrgut-Etiketten, 100 x 100 mm, Aufdruck/Symbol Organic Peroxide
Gefahrgut-Etiketten, 100 x 100 mm, Aufdruck/Symbol Organic Peroxide
Artikel-Nr.:
     123TP-8370034
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8370034
EAN/GTIN:
     4056705700345
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
  • Für die Kennzeichnung gefährlicher Güter auf allen Transportwegen
  • Umweltfreundlich - aus Papier
  • Gemäss IMDG, ADR
  • Hohe Klebkraft
  • 1.000 Stück je Rolle
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
rot-gelb
Gewicht VE in KG:
1,71
Länge innen:
100 mm
Breite innen:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Gefahrgut-Etiketten Organic Peroxide, Gefahrgutetiketten Klasse 5 Organische Peroxide, Gefahrgutklasse 5.2, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Preisauszeichnung, anhängezettel rot, gefahrgutklasse 5.2, Gefahrgut, Etiketten, Etikett, Aufkleber, Warnung, Organic Peroxid, 8370034, 8.370.034, 83.700.34, etiketten, Gefahrenaufkleber, gefahrenetikett, gefahrgutaufkleber, klasse 5.2, Organische Peroxide, gefahrstoffetiketten, gefahrstoffaufkleber
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,27*
€ 55,50*
7 Tage
50
pro Stück
€ 3,99*
ab € 23,29*
€ 60,96*
Lager 123
pro Rolle
Frei Haus
ab € 26,02*
€ 64,48*
4 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 65,86*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,65*
€ 67,11*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 64,48*
€ 76,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 62,65*
€ 74,55
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 44,98*
€ 53,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,04*
€ 47,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,87*
€ 40,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,55*
€ 36,35
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,02*
€ 30,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,02602* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
8372092
ab € 15,24*
Zubehör
TransPak
8372137
ab € 19,80*
Zubehör
TransPak
8370038
ab € 19,89*
Zubehör
TransPak
8370044
ab € 10,56*
Zubehör
TransPak
9070216
ab € 50,32*
Zubehör
TransPak
9070217
ab € 58,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.