Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Etiketten, 100x100mm, aus Papier, gelb, mit Aufdruck/Symbol


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrgut-Etiketten, 100x100mm, aus Papier, gelb, mit Aufdruck/Symbol, Oxidizing Agent, Kl. 5.1
Gefahrgut-Etiketten, 100x100mm, aus Papier, gelb, mit Aufdruck/Symbol, Oxidizing Agent, Kl. 5.1
Artikel-Nr.:
     123TP-8372092
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8372092
EAN/GTIN:
     4056705720923
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Oxidizing Agent
Gefahrgutetiketten Klasse 5 Entzünd...
Gefahrgutklasse 5.1
Haft-Etiketten
  • Für die Kennzeichnung gefährlicher Güter auf allen Transportwegen
  • Umweltfreundlich - aus Papier
  • Gemäss IMDG, ADR
  • Hohe Klebkraft
  • 1.000 Stück je Rolle
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
gelb
Gewicht VE in KG:
1,734
Qualität:
Papier
Länge innen:
100 mm
Breite innen:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, gefahrgutklasse 5.1, Gefahrengut, Etiketten, Warenkennzeichnung, Gefahrstoff, 8372092, 8.372.092, 83.720.92, etikett, Hinweisetiketten, Hinweisetikett, Gefahrenaufkleber, gefahrenetikett, gefahrgutaufkleber, klasse 5, entzündend wirkende Stoffe, gefahrstoffetiketten, gefahrstoffaufkleber
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,24*
€ 55,09*
7 Tage
50
pro Stück
€ 3,99*
ab € 23,18*
€ 60,32*
Lager 123
pro Rolle
Frei Haus
ab € 26,44*
€ 64,40*
4 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,30*
€ 64,82*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,51*
€ 66,36*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 64,40*
€ 76,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 62,62*
€ 74,52
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 45,14*
€ 53,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,20*
€ 47,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,91*
€ 40,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,87*
€ 36,74
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,44*
€ 31,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,02644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
8372091
ab € 24,19*
Zubehör
TransPak
8372137
ab € 19,80*
Zubehör
TransPak
8370034
ab € 15,27*
Zubehör
TransPak
8370044
ab € 10,56*
Zubehör
TransPak
9070216
ab € 50,32*
Zubehör
TransPak
9070217
ab € 58,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.