| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-8372059 Herst.-Nr.: 8372059 EAN/GTIN: 4056705720596 |
| |
|
| | |
| - Hohe Signalwirkung durch leuchtoranges Papier
- Warnetiketten mit Ihrem individuellen Text/Symbol
- Keine Klischee- oder Vorlaufkosten (bei Bereitstellung einer Druckvorlage als Datei)
- Mit 1-farbigem Druck (schwarz)
- 500 Etiketten je Rolle
Weitere Informationen: | | Material: | Papier | Farbe: | leuchtorange | Gewicht VE in KG: | 0,01 | Länge innen: | 150 mm | Breite innen: | 48 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, Warnetiketten, Etikett, Hinweisetikett, Warnhinweis, Aufkleber, bedruckt, Druck, 8372059, 8.372.059, 83.720.59, etiketten, Hinweisetiketten, warnetikett, druck, invididuell |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,39* | € 78,68* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 64,12* | € 81,74* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 36,35* | € 83,11* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 3,99* | ab € 67,17* | € 85,32* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | € 5,99* | ab € 68,13* | € 87,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,07678* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|