| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-601211 Herst.-Nr.: 8372059 EAN/GTIN: 4063963012547 |
| |
|
| | |
| Hohe Signalwirkung durch leuchtoranges Papier · Warnetiketten mit Ihrem individuellen Text/Symbol · Keine Klischee- oder Vorlaufkosten (bei Bereitstellung einer Druckvorlage als Datei) · Mit 1-farbigem Druck (schwarz) · 500 Etiketten je Rolle Weitere Informationen: | | Breite innen: | 48 mm | Farbe: | leuchtorange | Gewicht VE in KG: | 0,01 | Länge innen: | 150 mm | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetikett papier, mehrzwecketikett rolle, multifunktionsetiketten neonorange, 83.720.59, 8372059, aufkleber, bedruckt, druck, etikett, etiketten, hinweisetikett, hinweisetiketten, invididuell, warnetikett, warnetiketten, warnhinweis, xt8372059 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,09* | € 79,14* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 64,17* | € 82,20* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 36,43* | € 83,57* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | € 5,99* | ab € 68,11* | € 85,64* | | | | Lager 5R7J8 | | | | 1 | | € 3,99* | ab € 66,77* | € 85,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,13354* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|