Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsbandabroller
>
Artikel
Abrollwagen Palstrap Comfort
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
123TP-9000835
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
9000835
EAN/GTIN:
4056705008359
Suchbegriffe:
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
Einhebel-Verschlussgerät
Abrollwagen mit integrierter Palstrap-Vorrichtung zur einfachen Palettenumreifung
Geeignet für PP- und PET-Bänder
Schnell und einfach zu bedienen
Band wird durch das Verschieben des Handknaufes unter der Palette durchgeschoben oder gezogen
Mit Ablagefach für z.B. Akku-Umreifungsgerät, Werkzeuge und Zubehör
... >
Paletten, Palettensicherung
>
Palettensicherung
>
Abroller
Weitere Suchbegriffe:
Handumreifungsgerät
,
Kombispanner
,
Umreifungsgerät
,
abrollwagen fahrbar
,
abrollstativ für paketierung
,
abrollwagen transpak
,
Palstrap
,
basic
,
premium
,
abrollwagen
,
mit
,
integrierter
,
umreifungshilfe
,
abroller
,
abrollhilfe
,
umreifungsband
,
umreifen
,
9000835
,
9.000.835
,
90.008.35
,
bänderwagen
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 123
Frei Haus
ab € 662,64*
€ 730,84*
Lager 7223
4 Tage
4
€ 7,90*
ab € 547,65*
€ 743,62*
Lager 42XH2
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 547,62*
€ 751,35*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 717,72*
€ 781,69*
Lager 5R7J8
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 729,45*
€ 797,38*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,84*
€ 869,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,20*
€ 848,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,25*
€ 808,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,12*
€ 797,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,64*
€ 788,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 123
Versand:
Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 123
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abrollwagen Basic, für PP/PET-Band Großrollen, fahrbar, für Kerndruchmesser
TransPak
9050026
ab € 178,38*
Zubehör
Abrollwagen, f. Kunststoff- und Stahlbänder, für Rollen mit Kerndurchmesser
TransPak
9050032
ab € 362,65*
Zubehör
Abrollwagen, für Stahlband, 13-20mm Scheibenwicklung
TransPak
9050033
ab € 238,43*
Zubehör
Polyester-/ PET-Umreifungsband, 12x0,59mmx2500lfm, geprägt, grün, Kern 406mm
TransPak
7650070
ab € 39,86*
Zubehör
PP-Umreifungsband, Großrolle, 12,7 x 0,65 mm x 2500 lfm
TransPak
299697
ab € 94,76*
Zubehör
SIGNODE-TENA x -Band, 15,6 mm breit x 0,9 mm x 1300 lfm
Signode
299677
ab € 146,32*
Zubehör
Tragbarer Abroller, für Polyesterband, für Kerndurchmesser 76mm
TransPak
9050028
ab € 80,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen