Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Klebebandabroller
>
Handabroller Klebeband
>
Artikel
Handabroller, für 50mm Rollenbreite, TP Low-Noise
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
123TP-9070050
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
9070050
EAN/GTIN:
4056705700505
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Für 50 mm Rollenbreite und 76 mm Rollenkerndurchmesser
Reduziert das Abrollgeräusch bei lautem Klebeband
Gewicht: ca. 390 g
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
0,42
... >
Klebebänder, Etiketten, Kennzeichnung
>
Abroller und Spender
>
Handabroller
Weitere Suchbegriffe:
Klebefilmabroller
,
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
Filamentabroller
,
Handabroller
,
Handabroller Packband
,
Packbandabroller
,
Paketbandabroller
,
handabroller klebebandabroller für 50 mm
,
filamentabroller 50 mm
,
handabroller
,
Abroller
,
9070050
,
9.070.050
,
90.700.50
,
Packband-abroller
,
Klebeband-abroller
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 776
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 22,12*
Lager 123
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 22,90*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,37*
€ 25,34*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,55*
€ 26,83*
Lager 4445
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 13,82*
€ 30,15*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 123
Versand:
Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 123
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handabroller Premium, für 50mm Rollenbreite, 66, 132 und 180 lfm
TransPak
9070057
ab € 15,59*
Zubehör
Handabroller, für 50mm Rollenbreite, Komfort-Spezial
TransPak
9070048
ab € 9,91*
Zubehör
Packband Handabroller, für Klebeband bis 50mm Breite, mit Abrollbremse
TransPak
9070049
ab € 6,75*
Zubehör
tesa Handabroller Economy, für 50 mm Rollenbreite
tesa
299645
ab € 20,48*
Zubehör
tesa Handabroller, für 50mm Rollenbreite, Komfort Safe
TransPak
9070053
ab € 17,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen