Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller Premium, für 50mm Rollenbreite, 66, 132 und 180 lfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Handabroller
Premium-Handabroller
Artikel-Nr.:
     123TP-9070057
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9070057
EAN/GTIN:
     4056705700574
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Handabroller Klebeband
  • Für 50 mm Rollenbreite, 66, 132 und 180 lfm.-Rollen und 76 mm Rollenkern
  • Sehr robuster Metallabroller mit Sicherheitszahnmesser
  • Statikstreifen hält das Klebeband immer an der Andrückrolle
  • Mit Softhandgriff
  • Mit regelbarer Abrollbremse
  • Gewicht: ca. 630 g
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht VE in KG:
0,7
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
1
Frei Haus
ab € 15,57*
€ 26,53*
3 Tage
3
1
€ 3,99*
ab € 16,59*
€ 27,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 22,36*
€ 29,03*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,70*
€ 29,30*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,91*
€ 31,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9070048
ab € 9,86*
Zubehör
TransPak
9070050
ab € 10,22*
Zubehör
TransPak
9070049
ab € 6,76*
Zubehör
tesa
299645
ab € 20,48*
Zubehör
TransPak
9070053
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.