Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenkufen aus Karton, 1000x100x103mm, mit Selbstklebestreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenkufen aus Karton,1000x100x103mm,mit Selbstklebestreifen,Innen Papprollen
Palettenkufen aus Karton,1000x100x103mm,mit Selbstklebestreifen,Innen Papprollen
Artikel-Nr.:
     123TP-9080013
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9080013
EAN/GTIN:
     4056705064164
Suchbegriffe:
Palettenkufen
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
 Palettenkufen aus Karton 1000 x 100 x 103 mm (L x B x H) Innenmaß
  • Robuste Palettenkufen aus besonders stabiler Vollpappe
  • Ideal für Wellpapp-Container, Kisten aus Holz, Metall oder Kunststoff u. v. m.
  • Extrem belastbar, kann mehrere hundert Kilogramm tragen
  • Für den einfachen Transport mit Hubwagen und Standardstaplern
  • Schnell montierbar durch Selbstklebestreifen
  • Einfach auf die Unterseite der Umverpackung kleben
  • Besonders leicht, spart Frachtkosten
  • Umweltfreundlich, einfach mit dem Altpapier zu entsorgen
Weitere Informationen:
Material:
Pappe
Länge außen:
1000 mm
Breite außen:
100 mm
Höhe außen:
103 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 12,77*
5 Tage
8
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 49,90*
€ 121,86*
6 Tage
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,35*
€ 131,69*
6 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,94*
€ 133,94*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 127,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.