Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpolsterprofile, 2000x60x60mm, 30mm Stärke, blau, PRO S Schaumprofil


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schaumpolsterprofil, 2000 x 60 x 60 mm, 30 mm Stärke, blau, aus Schaum, PRO S
Schaumpolsterprofil, 2000 x 60 x 60 mm, 30 mm Stärke, blau, aus Schaum, PRO S
Artikel-Nr.:
     123TP-9850071
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9850071
EAN/GTIN:
     4056705500716
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Kantenschutzprofil Verpackung
Schaumpolsterprofil
kantenschutzprofil verpackung
  • Ausgezeichneter Schaumpolsterschutz für Kanten und Ecken während Transport und Lagerung
  • Hinterlässt keine Kratzspuren, daher ideal für empfindliche Produkte wie Möbel, Glas, Elektrogeräte u.a.
  • Nässeunempfindlich, deshalb auch für Aussenlagerung geeignet
  • Lässt sich leicht mit Schere oder Messer auf Mass kürzen
  • Zusätzliche Dämmwirkung
  • Mehrfach verwendbar
  • Stärke b: 30 mm
  • öffnungswinkel c: Zwischen 80 ° und 90 °
  • Schenkellänge d: 60 mm
Weitere Informationen:
Material:
Schaumprofil
Farbe:
blau
Gewicht VE in KG:
0,14
Länge innen:
2000 mm
Breite innen:
60 mm
Höhe innen:
60 mm
Stärke:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Profile, Kantenschutz, Schaumpolster, blau, Warenschutz, Warensicherung, Schutz, Eckenschutz, Kantenschutzmittel, 9850071, 9.850.071, 98.500.71, eckenschoner, Schaumkantenschutz, kantenschutzleiste, eckschutz, Schaumprofile, climaflex
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
140
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,13*
12 Tage
unbekannt
140
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,25*
8 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 190,1802*
€ 236,4502*
5 Tage
15
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 174,7508*
€ 258,0508*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 174,7508*
€ 264,5006*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 420 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Meter
Mindestbestellmenge: 140 Meter ( entspricht € 298,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.