Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpolsterprofile, 2000x35x24mm, 9mm Stärke, blau, UT 15 Schaumprofil


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schaumpolsterprofile, 2000 x 60 x 60 mm, 15 - 25 mm, U-Tulip 15
Schaumpolsterprofile, 2000 x 60 x 60 mm, 15 - 25 mm, U-Tulip 15
Artikel-Nr.:
     123TP-9850072
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9850072
EAN/GTIN:
     4056705500723
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Kantenschutzprofil Verpackung
Schaumpolsterprofil
kantenschutzprofil verpackung
  • Ausgezeichneter Schaumpolsterschutz für Kanten und Ecken während Transport und Lagerung
  • Hinterlässt keine Kratzspuren, daher ideal für empfindliche Produkte wie Möbel, Glas, Elektrogeräte u.a.
  • Nässeunempfindlich, deshalb auch für Aussenlagerung geeignet
  • Lässt sich leicht mit Schere oder Messer auf Mass kürzen
  • Zusätzliche Dämmwirkung
  • Mehrfach verwendbar
  • Innenmass a: 24 mm
  • Stärke b: 9 mm
  • öffnungsmass c: 10 mm
  • Schenkellänge d: 35 mm
Weitere Informationen:
Material:
Schaumprofil
Farbe:
blau
Gewicht VE in KG:
0,04
Länge innen:
2000 mm
Breite innen:
60 mm
Höhe innen:
60 mm
Stärke:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Profile, Kantenschutz, Schaumpolster, blau, Warenschutz, Warensicherung, Schutz, Eckenschutz, Kantenschutzmittel, 9850072, 9.850.072, 98.500.72, eckenschoner, Schaumkantenschutz, kantenschutzleiste, eckschutz, Schaumprofile, climaflex
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
320
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,59*
12 Tage
unbekannt
320
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,63*
5 Tage
13
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 103,4304*
€ 154,7808*
5 Tage
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,4304*
€ 162,6016*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 129,2928*
€ 162,6016*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 960 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Meter
Mindestbestellmenge: 320 Meter ( entspricht € 188,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.