Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S6R-5-F20-P :: Einweglichtschranke -Empfänger- :: Reichweite: 0…20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S6R-5-F20-P :: Einweglichtschranke -Empfänger- :: Reichweite: 0…20 m
Artikelbild - S6R-5-F20-P :: Einweglichtschranke -Empfänger- :: Reichweite: 0…20 m
Artikel-Nr.:
     1253-950201160
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S6R-5-F20-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
empfänger einweg-lichtschranke
einweg-lichtschranke

DATALOGIC S6R-5-F20-P :: Einweglichtschranke -Empfänger- :: Reichweite: 0…20 m

Die S6-Serie bietet Sensoren mit kleinem Gehäuse und hervorragender Erfassungsleistung. Anwendung finden sie zum Beispiel bei automatischen Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien und automatischen Lägern.
Weitere Informationen:
Einstellung:
Trimmer
Reichweite:
0…20 m
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Stromaufnahme:
max. 30 mA
Anschluss:
M12-Stecker, 4-polig
Ausgang:
PNP NO-NC
Funktionsanzeige rote LED:
Ausgang
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 1,5 V
Ansprechzeit:
2 ms
Schaltfrequenz:
250 Hz
Schaltungsart:
wahlweise hell oder dunkel
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP65
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
50x50x18 mm
Linsenmaterial:
PMMA
Gewicht:
max. 40 g
Betriebstemperatur:
-25…+55 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.