Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S6R-5-C90-P :: Reflextaster :: Reichweite: 1…90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S6R-5-C90-P :: Reflextaster :: Reichweite: 1…90 cm
Artikelbild - S6R-5-C90-P :: Reflextaster :: Reichweite: 1…90 cm
Artikel-Nr.:
     1253-950201190
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S6R-5-C90-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

DATALOGIC S6R-5-C90-P :: Reflextaster :: Reichweite: 1…90 cm

Die S6-Serie bietet Sensoren mit kleinem Gehäuse und hervorragender Erfassungsleistung. Anwendung finden sie zum Beispiel bei automatischen Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien und automatischen Lägern.
Weitere Informationen:
Einstellung:
Trimmer
Reichweite:
1…90 cm
Wellenlänge:
880 nm (infrarot)
Lebensdauer:
100000 h
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Stromaufnahme:
max. 30 mA
Anschluss:
M12-Stecker, 4-polig
Ausgang:
PNP NO-NC
Funktionsanzeige rote LED:
Ausgang
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 1,5 V
Ansprechzeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Schaltungsart:
wahlweise hell oder dunkel
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP65
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
50x50x18 mm
Linsenmaterial:
PMMA
Gewicht:
max. 40 g
Betriebstemperatur:
-25…+55 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Weitere Suchbegriffe: datalogic lichttaster, lichttaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.