Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S6R-5-M25-P :: Reflextaster mit Hintergrundausblendung :: Reichweite: 3…25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S6R-5-M25-P :: Reflextaster mit Hintergrundausblendung :: Reichweite: 3…25 cm
Artikelbild - S6R-5-M25-P :: Reflextaster mit Hintergrundausblendung :: Reichweite: 3…25 cm
Artikel-Nr.:
     1253-950201220
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S6R-5-M25-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

DATALOGIC S6R-5-M25-P :: Reflextaster mit Hintergrundausblendung :: Reichweite: 3…25 cm

Die S6-Serie bietet Sensoren mit kleinem Gehäuse und hervorragender Erfassungsleistung. Anwendung finden sie zum Beispiel bei automatischen Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien und automatischen Lägern.
Weitere Informationen:
Einstellung:
Trimmer
Reichweite:
3…25 cm
Wellenlänge:
880 nm (infrarot)
Lebensdauer:
100000 h
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Stromaufnahme:
max. 30 mA
Anschluss:
M12-Stecker, 4-polig
Ausgang:
PNP NO-NC
Funktionsanzeige grüne LED:
Stabilität
Funktionsanzeige rote LED:
Ausgang
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 1,5 V
Ansprechzeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Schaltungsart:
wahlweise hell oder dunkel
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP65
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
50x50x18 mm
Linsenmaterial:
PMMA
Gewicht:
max. 40 g
Betriebstemperatur:
-25…+55 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Weitere Suchbegriffe: datalogic lichttaster, lichttaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.