Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S8-MR-5-G00-XG :: Einweglichtschranke -Sender- :: Reichweite: 0…25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S8-MR-5-G00-XG :: Einweglichtschranke -Sender- :: Reichweite: 0…25 m
Artikelbild - S8-MR-5-G00-XG :: Einweglichtschranke -Sender- :: Reichweite: 0…25 m
Artikel-Nr.:
     1253-950801580
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S8-MR-5-G00-XG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
sender einweg-lichtschranke
einweg-lichtschranke

DATALOGIC S8-MR-5-G00-XG :: Einweglichtschranke -Sender- :: Reichweite: 0…25 m

Die S8-Serie bietet kleine Sensoren mit hervorragender Erfassungsleistung. Sie können bei Verpackungslinien, Flaschenförderlinien, in der Automobilindustrie und in der Elektronik- und Solarindustrie eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Reichweite:
0…25 m
Wellenlänge:
660 nm (rot)
Lebensdauer:
100000 h
Betriebsspannung:
12…30 V DC
Welligkeit:
max. 2 Vpp
Stromaufnahme:
max. 15 mA
Anschluss:
M8-Stecker, 4-polig
Funktionsanzeige grüne LED:
Power On
Schutzart:
IP67, IP69K
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Edelstahl
Gehäuseform:
28x42x15 mm
Linsenmaterial:
PMMA
Gewicht:
max. 70 g
Betriebstemperatur:
-10…+55 °C
Lagertemperatur:
-20…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,67*
€ 206,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.