Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC SL5-5-C-92 :: Laser-Reflextaster :: Reichweite: 0…35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - SL5-5-C-92 :: Laser-Reflextaster :: Reichweite: 0…35 cm
Artikelbild - SL5-5-C-92 :: Laser-Reflextaster :: Reichweite: 0…35 cm
Artikel-Nr.:
     1253-952501000
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     SL5-5-C-92
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

DATALOGIC SL5-5-C-92 :: Laser-Reflextaster :: Reichweite: 0…35 cm

Sensoren der S5-Serie sind zylindrische Laser-Sensoren und lassen sich praktisch überall installieren. Sie wurden für den Einsatz bei Verpackungslinien, Förderlinien, Bearbeitungsmaschinen und automatische Lager entwickelt.
Weitere Informationen:
Einstellung:
Trimmer
Reichweite:
0…35 cm
Wellenlänge:
650 nm (rot)
Auflösung:
0,2 mm bei 5 cm, 1 mm bei 10 cm, 3 mm bei 20 cm, 5 mm bei 30 cm
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Stromaufnahme:
max. 35 mA
Anschluss:
M12-Stecker, 4-polig
Ausgang:
PNP - NO
Funktionsanzeige gelbe LED:
Ausgang
Funktionsanzeige grüne LED:
Stabilität
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Ansprechzeit:
333 µs
Schaltfrequenz:
1,5 kHz
Schaltungsart:
hell
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
M18-Zylinder
Linsenmaterial:
PMMA
Gewicht:
max. 30 g
Betriebstemperatur:
-10…+50 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2, EN 60825-1, CDRH21 CFR 1040.10
Weitere Suchbegriffe: lichttaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,59*
€ 273,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,92*
€ 230,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 172,22*
€ 204,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.