Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC SL5-5-G-82 :: Laser-Einweglichtschranke -Sender- :: Reichweite: 0…60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - SL5-5-G-82 :: Laser-Einweglichtschranke -Sender- :: Reichweite: 0…60 m
Artikelbild - SL5-5-G-82 :: Laser-Einweglichtschranke -Sender- :: Reichweite: 0…60 m
Artikel-Nr.:
     1253-952501030
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     SL5-5-G-82
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
sender einweg-lichtschranke
einweg-lichtschranke

DATALOGIC SL5-5-G-82 :: Laser-Einweglichtschranke -Sender- :: Reichweite: 0…60 m

Sensoren der S5-Serie sind zylindrische Laser-Sensoren und lassen sich praktisch überall installieren. Sie wurden für den Einsatz bei Verpackungslinien, Förderlinien, Bearbeitungsmaschinen und automatische Lager entwickelt.
Weitere Informationen:
Reichweite:
0…60 m
Wellenlänge:
650 nm (rot)
Auflösung:
2,5 mm bei 5 m, 5 mm bei 10 m, 10 mm über 20 m
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Stromaufnahme:
max. 35 mA
Anschluss:
M12-Stecker, 4-polig
Eingang:
Test+
Funktionsanzeige grüne LED:
Power On
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
M18-Zylinder
Linsenmaterial:
PMMA
Gewicht:
max. 30 g
Betriebstemperatur:
-10…+50 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2, EN 60825-1, CDRH21 CFR 1040.10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,97*
€ 211,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.