Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S51-MR-5-F00-PK :: Einweglichtschranke -Empfänger- :: Reichweite: 0…18 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S51-MR-5-F00-PK :: Einweglichtschranke -Empfänger- :: Reichweite: 0…18 m
Artikelbild - S51-MR-5-F00-PK :: Einweglichtschranke -Empfänger- :: Reichweite: 0…18 m
Artikel-Nr.:
     1253-952701891
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S51-MR-5-F00-PK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
einweg-lichtschranke

DATALOGIC S51-MR-5-F00-PK :: Einweglichtschranke -Empfänger- :: Reichweite: 0…18 m

Sensoren der S51-Serie sind zylindrische Sensoren mit einem guten Preis-/Leistungsverhältnis und lassen sich praktisch überall installieren. Sie wurden für den Einsatz bei Verpackungslinien, Förderlinien, Bearbeitungsmaschinen und automatische Lager entwickelt.
Weitere Informationen:
Optik:
90° abgewinkelt
Reichweite:
0…18 m
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Welligkeit:
max. 2 Vpp
Stromaufnahme:
max. 35 mA
Anschluss:
M12-Stecker, 4-polig
Ausgang:
PNP
Funktionsanzeige gelbe LED:
Ausgang
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 4 V
Ansprechzeit:
2 ms
Schaltfrequenz:
120 Hz
Schaltungsart:
wahlweise hell oder dunkel
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Messing verchromt
Gehäuseform:
M18-Zylinder
Linsenmaterial:
PMMA
Gewicht:
max. 60 g
Betriebstemperatur:
-25…+55 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.