Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S51-MR-5-G00-XG :: Einweglichtschranke -Sender- :: Reichweite: 0…18 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S51-MR-5-G00-XG :: Einweglichtschranke -Sender- :: Reichweite: 0…18 m
Artikelbild - S51-MR-5-G00-XG :: Einweglichtschranke -Sender- :: Reichweite: 0…18 m
Artikel-Nr.:
     1253-952701901
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S51-MR-5-G00-XG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
sender einweg-lichtschranke
einweg-lichtschranke

DATALOGIC S51-MR-5-G00-XG :: Einweglichtschranke -Sender- :: Reichweite: 0…18 m

Sensoren der S51-Serie sind zylindrische Sensoren mit einem guten Preis-/Leistungsverhältnis und lassen sich praktisch überall installieren. Sie wurden für den Einsatz bei Verpackungslinien, Förderlinien, Bearbeitungsmaschinen und automatische Lager entwickelt.
Weitere Informationen:
Optik:
90° abgewinkelt
Reichweite:
0…18 m
Wellenlänge:
880 nm (infrarot)
Lebensdauer:
100000 h
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Welligkeit:
max. 2 Vpp
Stromaufnahme:
max. 35 mA
Anschluss:
M12-Stecker, 4-polig
Eingang:
Test+ und Test-
Funktionsanzeige grüne LED:
Power On
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz
Gehäusematerial:
Messing verchromt
Gehäuseform:
M18-Zylinder
Linsenmaterial:
PMMA
Gewicht:
max. 60 g
Betriebstemperatur:
-25…+55 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.