Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC SR21-IR :: Gabellichtschranke infrarot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - SR21-IR :: Gabellichtschranke infrarot
Artikelbild - SR21-IR :: Gabellichtschranke infrarot
Artikel-Nr.:
     1253-953151070
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     SR21-IR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
gabellichtschranke

DATALOGIC SR21-IR :: Gabellichtschranke infrarot

Die Gabellichtschranke SR21 kann beispielsweise bei Verpackungsmaschinen, Etikettiermaschinen oder bei Druckern und in der Papierherstellung verwendet werden.
Weitere Informationen:
Einstellung:
Teach-In-Taste
Wellenlänge:
880 nm (infrarot) 2 mm
Auflösung:
0,5 mm
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Stromaufnahme:
max. 55 mA
Anschluss:
M8-Stecker, 4-polig
Ausgang:
wahlweise NPN / PNP
Funktionsanzeige gelbe LED:
Ausgang
Funktionsanzeige grüne LED:
Ready
Funktionsanzeige rote LED:
Error
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Ansprechzeit:
20 µs
Schaltfrequenz:
25 kHz
Schaltungsart:
wahlweise hell oder dunkel
Schutzklasse:
Klasse 1
Schutzart:
IP65
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Zink-Aluminium-Legierung
Gehäuseform:
90x26x20 mm
Linsenmaterial:
Glas
Gewicht:
max. 120 g
Betriebstemperatur:
-20…+60 °C
Lagertemperatur:
-20…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,04*
€ 211,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,02*
€ 197,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.