Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S60-PA-5-C01-PP :: Reflextaster :: Reichweite: 0…100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S60-PA-5-C01-PP :: Reflextaster :: Reichweite: 0…100 cm
Artikelbild - S60-PA-5-C01-PP :: Reflextaster :: Reichweite: 0…100 cm
Artikel-Nr.:
     1253-956201050
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S60-PA-5-C01-PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

DATALOGIC S60-PA-5-C01-PP :: Reflextaster :: Reichweite: 0…100 cm

Sensoren der S60-Serie bieten ein Gehäuse mit kompakten Abmessungen und fortschritlichste optische Eigenschaften. Sie eignen sich für den Einsatz bei automatischen Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien und automatischen Lägern.
Weitere Informationen:
Einstellung:
Trimmer
Reichweite:
0…100 cm
Wellenlänge:
660 nm (rot)
Lebensdauer:
100000 h
Lichtfleckdurchmesser:
50 mm bei 90 cm
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Welligkeit:
max. 2 Vpp
Stromaufnahme:
max. 40 mA
Anschluss:
M12-Stecker, 4-polig
Ausgang:
PNP NO-NC
Funktionsanzeige gelbe LED:
Ausgang
Funktionsanzeige grüne LED:
Stabilität
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Ansprechzeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Schaltungsart:
dunkel bei NO, hell bei NC
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
50x50x15 mm
Linsenmaterial:
PMMA
Gewicht:
max. 40 g
Betriebstemperatur:
-25…+55 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Weitere Suchbegriffe: datalogic lichttaster, lichttaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.