Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S60-PL-5-F01-PP :: Laser-Einweglichtschranke -Empfänger- :: Reichweite: 0…60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S60-PL-5-F01-PP :: Laser-Einweglichtschranke -Empfänger- :: Reichweite: 0…60 m
Artikelbild - S60-PL-5-F01-PP :: Laser-Einweglichtschranke -Empfänger- :: Reichweite: 0…60 m
Artikel-Nr.:
     1253-956201140
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S60-PL-5-F01-PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
empfänger einweg-lichtschranke
einweg-lichtschranke

DATALOGIC S60-PL-5-F01-PP :: Laser-Einweglichtschranke -Empfänger- :: Reichweite: 0…60 m

Sensoren der S60-Serie bieten ein Gehäuse mit kompakten Abmessungen und fortschritlichste optische Eigenschaften. Sie eignen sich für den Einsatz bei automatischen Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien und automatischen Lägern.
Weitere Informationen:
Einstellung:
Trimmer
Reichweite:
0…60 m
Auflösung:
6 mm bei 0,5 m
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Welligkeit:
max. 2 Vpp
Stromaufnahme:
max. 35 mA
Anschluss:
M12-Stecker, 4-polig
Ausgang:
PNP NO-NC
Funktionsanzeige gelbe LED:
Ausgang
Funktionsanzeige grüne LED:
Power On
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Ansprechzeit:
333 µs
Schaltfrequenz:
1,5 kHz
Schaltungsart:
dunkel bei NO, hell bei NC
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
50x50x15 mm
Linsenmaterial:
PMMA
Gewicht:
max. 40 g
Betriebstemperatur:
-10…+50 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.