Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S90-MA-5-C01-PP :: Reflextaster mittlere Tastweite :: Reichweite: 1…100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S90-MA-5-C01-PP :: Reflextaster mittlere Tastweite :: Reichweite: 1…100 cm
Artikelbild - S90-MA-5-C01-PP :: Reflextaster mittlere Tastweite :: Reichweite: 1…100 cm
Artikel-Nr.:
     1253-956301010
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S90-MA-5-C01-PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

DATALOGIC S90-MA-5-C01-PP :: Reflextaster mittlere Tastweite :: Reichweite: 1…100 cm

Sensoren der S90-Serie haben ein sehr kompaktes Gehäuse. Sie eignen sich für den Einsatz bei automatischen Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien und automatischen Lägern.
Weitere Informationen:
Einstellung:
Trimmer
Reichweite:
1…100 cm
Wellenlänge:
660 nm (rot)
Lebensdauer:
50000 h
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Welligkeit:
max. 2 Vpp
Stromaufnahme:
max. 35 mA
Anschluss:
M12-Stecker, 4-polig
Ausgang:
PNP NO-NC
Funktionsanzeige gelbe LED:
Ausgang
Funktionsanzeige grüne LED:
Stabilität
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Ansprechzeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Überlastschutz
Gehäusematerial:
Zink-Aluminium-Legierung
Gehäuseform:
41x49x15 mm
Linsenmaterial:
PMMA
Gewicht:
max. 77 g
Betriebstemperatur:
-25…+55 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Weitere Suchbegriffe: datalogic lichttaster, lichttaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.