Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC SM-PR-2-D20-NN :: fokussierter Reflextaster :: Reichweite: 3…30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - SM-PR-2-D20-NN :: fokussierter Reflextaster :: Reichweite: 3…30 mm
Artikelbild - SM-PR-2-D20-NN :: fokussierter Reflextaster :: Reichweite: 3…30 mm
Artikel-Nr.:
     1253-95B000050
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     SM-PR-2-D20-NN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

DATALOGIC SM-PR-2-D20-NN :: fokussierter Reflextaster :: Reichweite: 3…30 mm

Die Small-Serie bietet Sensoren in Subminiatur-Format. Einsatz finden sie vor allem bei automatischen Maschinen, Verpackungs- und Transportlinien und in automatisierten Lägern.
Weitere Informationen:
Reichweite:
3…30 mm
Wellenlänge:
640 nm (rot)
Lebensdauer:
100000 h
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Stromaufnahme:
max. 20 mA
Anschluss:
2m Kabel (Durchmesser 2,5 mm)
Ausgang:
NPN NO-NC
Ausgangsstrom:
max. 50 mA
Sättigungsspannung:
max. 1,45 V bei 50 mA
Ansprechzeit:
0,7 ms
Schaltfrequenz:
700 Hz
Schaltungsart:
hell bei NO, dunkel bei NC
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
32x12x8 mm
Linsenmaterial:
PMMA
Gewicht:
max. 22 g
Betriebstemperatur:
-20…+55 °C
Lagertemperatur:
-30…+75 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Weitere Suchbegriffe: datalogic lichttaster, lichttaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.