Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S5-5-G8-05 :: Einweglichtschranke -Sender- :: Reichweite: 0…8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S5-5-G8-05 :: Einweglichtschranke -Sender- :: Reichweite: 0…8 m
Artikelbild - S5-5-G8-05 :: Einweglichtschranke -Sender- :: Reichweite: 0…8 m
Artikel-Nr.:
     1253-G5210005
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S5-5-G8-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
sender einweg-lichtschranke
einweg-lichtschranke

DATALOGIC S5-5-G8-05 :: Einweglichtschranke -Sender- :: Reichweite: 0…8 m

Sensoren der S5-Serie sind zylindrische Sensoren und lassen sich praktisch überall installieren. Sie wurden für den Einsatz bei Verpackungslinien, Förderlinien, Bearbeitungsmaschinen und automatische Lager entwickelt.
Weitere Informationen:
Optik:
90° abgewinkelt
Reichweite:
0…8 m
Wellenlänge:
880 nm (infrarot)
Lebensdauer:
100000 h
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Stromaufnahme:
max. 30 mA
Anschluss:
2m Kabel (Durchmesser 5 mm)
Eingang:
Test+ und Test-
Funktionsanzeige rote LED:
Power On
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
M18-Zylinder
Linsenmaterial:
PMMA
Gewicht:
max. 100 g
Betriebstemperatur:
-25…+55 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.