Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S5-5-F12-32 :: Einweglichtschranke -Empfänger- :: Reichweite: 0…12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S5-5-F12-32 :: Einweglichtschranke -Empfänger- :: Reichweite: 0…12 m
Artikelbild - S5-5-F12-32 :: Einweglichtschranke -Empfänger- :: Reichweite: 0…12 m
Artikel-Nr.:
     1253-G5210132
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S5-5-F12-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
empfänger einweg-lichtschranke
einweg-lichtschranke

DATALOGIC S5-5-F12-32 :: Einweglichtschranke -Empfänger- :: Reichweite: 0…12 m

Sensoren der S5-Serie sind zylindrische Sensoren und lassen sich praktisch überall installieren. Sie wurden für den Einsatz bei Verpackungslinien, Förderlinien, Bearbeitungsmaschinen und automatische Lager entwickelt.
Weitere Informationen:
Optik:
gerade
Einstellung:
Trimmer
Reichweite:
0…12 m
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Stromaufnahme:
max. 30 mA
Anschluss:
M12-Stecker, 4-polig
Ausgang:
wahlweise NPN / PNP
Funktionsanzeige grüne LED:
Stabilität
Funktionsanzeige rote LED:
Ausgang
Ausgangsstrom:
max. 150 mA
Sättigungsspannung:
max. 2,5 V
Ansprechzeit:
2 ms
Schaltfrequenz:
250 Hz
Schaltungsart:
wahlweise hell oder dunkel
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
M18-Zylinder
Linsenmaterial:
PMMA
Gewicht:
max. 25 g
Betriebstemperatur:
-25…+55 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.