Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S6-1-G20 :: Einweglichtschranke -Sender- :: Reichweite: 0…20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S6-1-G20 :: Einweglichtschranke -Sender- :: Reichweite: 0…20 m
Artikelbild - S6-1-G20 :: Einweglichtschranke -Sender- :: Reichweite: 0…20 m
Artikel-Nr.:
     1253-S937130090
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S6-1-G20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
sender einweg-lichtschranke
einweg-lichtschranke

DATALOGIC S6-1-G20 :: Einweglichtschranke -Sender- :: Reichweite: 0…20 m

Die S6-Serie bietet Sensoren mit kleinem Gehäuse und hervorragender Erfassungsleistung. Anwendung finden sie zum Beispiel bei automatischen Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien und automatischen Lägern.
Weitere Informationen:
Reichweite:
0…20 m
Wellenlänge:
880 nm (infrarot)
Lebensdauer:
100000 h
Betriebsspannung:
15…264 V AC
Stromaufnahme:
max. 40 mA
Anschluss:
2m Kabel (Durchmesser 6 mm)
Funktionsanzeige rote LED:
Power On
Schutzklasse:
Klasse 1
Schutzart:
IP65
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
50x50x18 mm
Linsenmaterial:
PMMA
Gewicht:
max. 160 g
Betriebstemperatur:
-25…+55 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.