Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S6-1-C90 :: Reflextaster :: Reichweite: 1…90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S6-1-C90 :: Reflextaster :: Reichweite: 1…90 cm
Artikelbild - S6-1-C90 :: Reflextaster :: Reichweite: 1…90 cm
Artikel-Nr.:
     1253-S937530090
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S6-1-C90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

DATALOGIC S6-1-C90 :: Reflextaster :: Reichweite: 1…90 cm

Die S6-Serie bietet Sensoren mit kleinem Gehäuse und hervorragender Erfassungsleistung. Anwendung finden sie zum Beispiel bei automatischen Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien und automatischen Lägern.
Weitere Informationen:
Einstellung:
Trimmer
Reichweite:
1…90 cm
Wellenlänge:
880 nm (infrarot)
Lebensdauer:
100000 h
Betriebsspannung:
15…264 V AC
Stromaufnahme:
max. 40 mA
Anschluss:
2m Kabel (Durchmesser 6 mm)
Ausgang:
Relais SPDT 250V/3A
Funktionsanzeige rote LED:
Ausgang
Ausgangsstrom:
max. 3 A ohmsche Last
Ansprechzeit:
30 ms
Schaltfrequenz:
16 Hz
Schaltungsart:
wahlweise hell oder dunkel
Schutzklasse:
Klasse 1
Schutzart:
IP65
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
50x50x18 mm
Linsenmaterial:
PMMA
Gewicht:
max. 160 g
Betriebstemperatur:
-25…+55 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Weitere Suchbegriffe: lichttaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.