Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Mikroskopie, Histologie
>
Mikroskop
>
Stereomikroskop
>
Auflichtlampe
>
Artikel
LED-Auflichtleuchte IL1-Lab 1-arm, 600 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
StarLight
Lager 1253
Artikel-Nr.:
1253H-100-010737
Hersteller:
StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
100-010737
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflichtlampe
LED-Auflichtleuchte IL1-Lab 1-arm, 600 mm
Eigenschaften
Flexible Beleuchtung dank halbstarrer Arme
Schneller Wechsel der Leuchtmittel dank innovativem modul-LED®-Konzept
Flimmerfreies Licht für Foto und Video
Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie
Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
Robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design
Lieferumfang
LED-Auflichtleuchte IL1-Lab 1-arm
Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US)
Betriebsanleitung
Module müssen separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Armlänge:
600 mm
Leuchtmittel:
LED-Modul 21 mm
LED-Typ:
3-W-Power-LED
Helligkeitssteuerung:
feinstufig 0 - 100% mit Memory-Funktion
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
24 V DC, 1 A
Schutzklasse:
III
Anzahl der Arme:
1
Durchmesser für Stativstange:
12 mm
Kabellänge Netzteil:
ca. 1,4 m
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
schwarz
Gewicht:
ca. 0,5 kg
Abmessung Steuerung (L × B × H):
80 mm × 40 mm × 37 mm
... >
Lager 1253
>
LED-Leuchten
>
Auflichtleuchte
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1253
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,29*
€ 235,82*
Lager 163
Frei Haus
ab € 236,48*
€ 270,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1253
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,82*
€ 280,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,09*
€ 275,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,89*
€ 266,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,29*
€ 262,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 195,29* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 1253
Versand:
Lager 1253
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1253
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsplatte für Auflichtleuchten
StarLight Opto-Electronics
100-004980
ab € 27,35*
Zubehör
IL-Stativadapter für Nikon C-PSC
StarLight Opto-Electronics
100-011656
ab € 24,96*
Zubehör
LED-Modul 21mm UV, UV 365 nm (Reflektor 80°)
StarLight Opto-Electronics
100-010758
ab € 178,81*
Zubehör
LED-Modul 21mm UV, UV 405 nm (Reflektor 80°)
StarLight Opto-Electronics
100-010756
ab € 116,14*
Zubehör
LED-Modul 21mm, Diffuse (40°), amber (590 nm)
StarLight Opto-Electronics
100-010723
ab € 35,91*
Zubehör
LED-Modul 21mm, Diffuse (40°), blau (470 nm)
StarLight Opto-Electronics
100-005937
ab € 36,05*
Zubehör
LED-Modul 21mm, Diffuse (40°), grün (528 nm)
StarLight Opto-Electronics
100-005935
ab € 36,05*
Zubehör
LED-Modul 21mm, Diffuse (40°), natur-weiß (4.000 K)
StarLight Opto-Electronics
100-006445
ab € 36,13*
Zubehör
LED-Modul 21mm, Diffuse (40°), pur-weiß (6.000 K)
StarLight Opto-Electronics
100-006422
ab € 34,63*
Zubehör
LED-Modul 21mm, Diffuse (40°), rot (625 nm)
StarLight Opto-Electronics
100-005936
ab € 36,03*
Zubehör
LED-Modul 21mm, Diffuse (40°), warm-weiß (3.000 K)
StarLight Opto-Electronics
100-006449
ab € 36,12*
Zubehör
LED-Modul 21mm, Flood (28°), amber (590 nm)
StarLight Opto-Electronics
100-010722
ab € 35,96*
Zubehör
LED-Modul 21mm, Flood (28°), blau (470 nm)
StarLight Opto-Electronics
100-005390
ab € 35,80*
Zubehör
LED-Modul 21mm, Flood (28°), grün (528 nm)
StarLight Opto-Electronics
100-005389
ab € 36,46*
Zubehör
LED-Modul 21mm, Flood (28°), natur-weiß (4.000 K)
StarLight Opto-Electronics
100-006444
ab € 36,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen