Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Artikel
19IN SNMP-MULTIPLE POWER OUTLET
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-0320135
Hersteller:
Online
Herst.-Nr.:
IEC10ASNMP
EAN/GTIN:
4026908002287
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
Kaltgerätestecker
Konsolenserver
Power Control Unit
NON HEATING
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
CABL
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stromversorgung Kontroll Einheit
,
SNMP-Adapter
,
Mehrfachsteckdose
,
Steckdosenleiste
,
Tischsteckdose
,
UPS
,
USV
,
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
USV Management System
,
online steckdosenleiste
,
power control unit
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,11*
€ 463,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,34*
€ 460,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,96*
€ 440,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,22*
€ 428,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,10*
€ 388,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ONLINE USV-Systeme Combination sensor Temperatur-Transmitter -40 - 80 °C Drinnen
Online USV
IEC10ASNMP_TH
ab € 115,55*
Zubehör
ONLINE USV-Systeme Temperature sensor Temperatur-Transmitter 10 - 70 °C Drinnen
Online USV
IEC10ASNMP_T
ab € 52,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen