Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-0714594 Herst.-Nr.: GS305PP-100PES EAN/GTIN: 0606449142433 |
| |
|
| | |
| SWITCH WO FAN Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | CPNT | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 4 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | MAC-Adressentabelle: | 2000 Eintragungen | Power over Ethernet (PoE): | Ja | Rack-Einbau: | Nein | Switch-Typ: | Unmanaged |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,86* | € 104,65* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 87,54* | € 109,31* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 88,58* | € 110,63* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 91,26* | € 114,01* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 91,68* | € 114,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|