Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Serviceverträge
>
IT Serviceverträge
>
Garantieverlängerung
>
Artikel
1Y BASIC OS TO 5Y PROSPT PL 4H
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Artikel-Nr.:
128-091AW72
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
PER240_4015V
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
dell garantieerweiterung 5y
F/ POWEREDGE R240 NPOS
Weitere Informationen:
System:
ELEC
Sprache:
IN
Format:
WARR
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
it serviceverträge
,
it serviceverträge dell
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 888,52*
€ 971,58*
Lager 128
Frei Haus
ab € 994,38*
€ 1.086,57*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,57*
€ 1.293,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,56*
€ 1.283,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,08*
€ 1.244,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,55*
€ 1.216,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,38*
€ 1.183,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL AA335286 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz ECC
Dell
AA335286
ab € 124,28*
Zubehör
DELL AA335287 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Dell
AA335287
ab € 120,64*
Zubehör
DELL AB128227 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Dell
AB128227
ab € 155,90*
Zubehör
DELL AB663418 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
Dell
AB663418
ab € 133,06*
Zubehör
DELL AB663419 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz ECC
Dell
AB663419
ab € 238,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen