Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 600GB 10K RPM SAS 12G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 400-AJPH Interne Festplatte 600 GB 10000 RPM 2.5" SAS
DELL 400-AJPH Interne Festplatte 600 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     128-091D629
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AJPH
EAN/GTIN:
     5397063837243
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
2.5IN HOT-PLUG 3.5IN HYB CARR
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
600 GB
Hot-Swap:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
pro Stück
€ 7,50*
ab € 102,41*
€ 118,48*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 136,96*
€ 156,57*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,70*
€ 156,58*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,31*
€ 162,45*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,74*
€ 165,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET330_1513
ab € 70,97*
Zubehör
Dell
PET330_3813
ab € 237,37*
Zubehör
Dell
PET330_1515
ab € 155,62*
Zubehör
Dell
PET330_3833
ab € 166,58*
Zubehör
Dell
PET330_3733
ab € 475,29*
Zubehör
Dell
PET330_3933
ab € 357,27*
Zubehör
Dell
PET330_4033
ab € 686,81*
Zubehör
Dell
PET330_1535
ab € 85,01*
Zubehör
Dell
PET330_3835
ab € 351,28*
Zubehör
Dell
PET330_3735
ab € 844,72*
Zubehör
Dell
PET330_3935
ab € 653,13*
Zubehör
Dell
PET330_4035
ab € 1.186,68*
Zubehör
Dell
PET330_4433
ab € 308,30*
Zubehör
Dell
PET330_4333
ab € 188,65*
Zubehör
Dell
PET330_4933
ab € 522,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.