Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDD 1.2TB 10K RPM SAS 12GBPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 400-AJPD Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS
DELL 400-AJPD Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     128-091E289
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AJPD
EAN/GTIN:
     5397063836864
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
2.5IN HOTPLUG CUSKIT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1200 GB
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,47*
€ 152,11*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,13*
€ 157,75*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,46*
€ 161,20*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 290,34*
€ 296,19*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.