Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACILE PLUS TABLETHUELLE BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tucano TAB-FAP10-BK Tablet-Schutzhülle 25,4 cm (10") Folio Schwarz
Tucano TAB-FAP10-BK Tablet-Schutzhülle 25,4 cm (10") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-0G80637
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     TAB-FAP10-BK
EAN/GTIN:
     8020252078598
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
TABLET UP TO 11
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Etui-Typ:
Folio
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Maximale Bildschirmgröße:
10 "
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Standby-Modus:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 21,32*
€ 29,30*
Lager 128
Frei Haus
ab € 22,28*
€ 30,59*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 29,67*
€ 40,60*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 42,37*
€ 57,08*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.