Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12TB RED PRO 256MB CMR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital WD Red Pro Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital WD Red Pro Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital WD Red Pro Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     128-1413849
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD121KFBX
EAN/GTIN:
     0718037866246
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
3.5IN SATA 6GB/S INTELLIPOWERRPM
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
12000 GB
Hot-Swap:
Nein
Komponente für:
NAS
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 282,89*
€ 303,89*
2 Tage
101
€ 3,51*
ab € 298,80*
€ 318,41*
1 Tag
6
€ 4,45*
ab € 301,00*
€ 321,20*
€ 4,50*
ab € 305,89*
€ 326,97*
Lager 128
Frei Haus
ab € 361,42*
€ 385,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,07*
€ 458,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,77*
€ 457,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,08*
€ 449,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,57*
€ 446,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,42*
€ 430,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.