Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-1414101 Herst.-Nr.: WD161KRYZ EAN/GTIN: 0718037872957 |
| |
|
| | |
| 3.5IN SATA 6GB/S 7200RPM Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | INT | HDD Geschwindigkeit: | 7200 RPM | HDD Größe: | 3.5 " | HDD Kapazität: | 16000 GB | Komponente für: | PC | Schnittstelle: | SATA | Typ: | HDD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 16tb 3.5", festplatte sata, festplatte sata wd |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 323,92* | € 346,31* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 322,56* | € 346,56* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 323,19* | € 347,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 323,39* | € 347,67* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 327,69* | € 350,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|