Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDA71 GMS WLAN 4GB/64GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell ScanPal EDA71 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.0 Schwarz
Honeywell ScanPal EDA71 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.0 Schwarz
Honeywell ScanPal EDA71 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.0 Schwarz
Honeywell ScanPal EDA71 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.0 Schwarz
Honeywell ScanPal EDA71 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.0 Schwarz
Honeywell ScanPal EDA71 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.0 Schwarz
Honeywell ScanPal EDA71 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-1T73221
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA71-0-B961SAGOK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
6703 1D/2D ANDR ML 13MP ETSI
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
7 "
Formfaktor:
Tablet
Installiertes Betriebssystem:
Android 8.0
Integrierter Kartenleser:
Ja
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Plattform:
Android
Produktfarbe:
Schwarz
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Speicherkapazität:
4 GB
Standort-Position:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.142,47*
€ 1.225,07*
Frei Haus
ab € 1.142,56*
€ 1.226,12*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.138,46*
€ 1.226,28*
3 Tage
7
€ 7,50*
ab € 1.164,35*
€ 1.258,51*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 1.279,99*
€ 1.371,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,28*
€ 1.459,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,13*
€ 1.448,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,21*
€ 1.427,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,88*
€ 1.398,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,46*
€ 1.354,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50129589-001
ab € 38,79*
Zubehör
Honeywell
50136024-001
ab € 16,52*
Zubehör
Honeywell
50137020-001
ab € 23,35*
Zubehör
Honeywell
50137174-001
ab € 31,80*
Zubehör
Honeywell
77900508E
ab € 11,19*
Zubehör
Honeywell
EDA70-CB-2
ab € 209,69*
Zubehör
Honeywell
EDA70-HB-R
ab € 39,59*
Zubehör
Honeywell
EDA70-HS-ROT-3PK
ab € 31,10*
Zubehör
Honeywell
EDA70-UC-R
ab € 52,76*
Zubehör
Honeywell
EDA71-EB-0
ab € 116,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.