Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell EDA71 N6703, 2D, BT, WLAN, Android


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell EDA71 N6703, 2D, BT, WLAN, Android
Honeywell EDA71 N6703, 2D, BT, WLAN, Android
Artikel-Nr.:
     3421-bch712
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA71-0-B961SAGOK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
Der ScanPal EDA71 von Honeywell ist ein leistungsstarker Tablet-Computer. Er eignet sich für nahezu alle Arbeitsbereiche von Einzelhandel, Transport und Logistik sowie dem Außendienst. Das Tablet lässt sich ganz einfach über sein 7-Touchdisplay bedienen und ist dank dem Corning Gorilla Glass auch sehr robust. Es übersteht mehrfache Stürze aus 1,2 Metern Höhe auf Beton und ist gemäß seiner IP64-Zertifizierung vollständig gegen Staub und Spritzwasser geschützt.Zu seiner Ausstattung gehören ein Qualcomm Snapdragon SDM450 8-Kern-Prozessor mit 1,8 GHz, wahlweise 2 GB/4 GB RAM und 32 GB/64 GB Flash, eine integrierte 13-Megapixel-Farbkamera mit Autofokus und ein optional erweiterter 8850-mAh-Akku. Für die sehr gute Performance des Tablets sorgen die Schnittstellen WWAN, WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.2 und NFC. Zudem unterstützt der Tablet-Computer Android bis zu den Versionen P und Q. Ein weiterer großer Vorteil: Der ScanPal EDA71 ist ein Nachfolgemodell des beliebten EDA70-Tablets und abwärtskompatibel – er lässt sich mit allen bereits vorhandenen Zubehörteilen kombinieren.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-10°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP64
Lieferumfang:
Akku
Fallresistent bis:
1,2 Meter
Kommunikation:
Bluetooth | Wifi
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
ja
Breite:
118 mm
Tiefe:
21 mm
Höhe:
214 mm
Gewicht:
550 g
Garantie in Monaten:
12
Betriebssystem:
Android 8.1
Prozessor:
Qualcomm MSM8916, 1,2GHz
Erweiterungsslot:
micro SD-Card
Display in Zoll:
7
Auflösung:
1280 x 720
Touchscreen:
ja
Tastatur:
On-Screen Keypad
Tastenanzahl:
0
Kamera:
ja
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 1.133,76*
€ 1.228,48*
Frei Haus
ab € 1.134,95*
€ 1.229,57*
Frei Haus
ab € 1.137,31*
€ 1.229,73*
2 Tage
7
€ 7,50*
ab € 1.173,34*
€ 1.262,89*
4 Tage
6
€ 1,00*
ab € 1.228,34*
€ 1.323,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,48*
€ 1.461,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,10*
€ 1.456,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.197,33*
€ 1.424,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,55*
€ 1.395,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,76*
€ 1.349,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50129589-001
ab € 39,84*
Zubehör
Honeywell
50136024-001
ab € 16,39*
Zubehör
Honeywell
50137020-001
ab € 23,33*
Zubehör
Honeywell
50137174-001
ab € 31,64*
Zubehör
Honeywell
77900508E
ab € 11,06*
Zubehör
Honeywell
EDA70-CB-2
ab € 207,76*
Zubehör
Honeywell
EDA70-HB-R
ab € 35,86*
Zubehör
Honeywell
EDA70-HS-ROT-3PK
ab € 30,75*
Zubehör
Honeywell
EDA70-UC-R
ab € 52,84*
Zubehör
Honeywell
EDA71-EB-0
ab € 115,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.